dviメス hdmiのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
162件の「dviメス hdmi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d端子からhdmi 変換」、「dvi displayport 変換」、「HDMI オスメス変換」などの商品も取り扱っております。
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g) 36 ケーブル長(m) 0.203 湿度(%RH) 0~70 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】1920×1200 動作温度(℃) -5~+70 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 DVI-D[25ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D[25ピン] コネクタ2 HDMI[19ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格 PC99 コネクタ形状 HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種 パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMIプラグ コネクタ2 DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル
長さ(mm) 203 ブラック 質量(g) 32 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度 【デジタル】1920×1200 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 DVI-D[25ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HDMI 1.4対応
ケーブル長(m) 0.15 端子 DVI-D(メス)-HDMI(オス) ケーブル長(cm) 15 オス形状 HDMI(オス) 変換タイプ メス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス) 対応機種 HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 対応解像度 WUXGA(1920×1200) ※最大 ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。 HDMI-DVI変換ケーブルです。 PCモニター等にご使用いただけます。 HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応 HDMI1.4規格対応 ケーブル長(cm) 15(端子含む) オス形状 DVI-D24pin メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
1個
899 税込989
当日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1,920×1,080 60p シールド 3重シールド ブラック ケーブルタイプ ノーマルタイプ コネクタ形状 HDMIオス-VGAオス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブル。 ●HDMI Ver.1.3b対応。 ●ノイズ対策トリプルシールド採用。 ●伝送ロスを抑える金メッキコネクタ・金メッキピンを採用。 ●スムーズな取り回しを実現するメッシュガード被服を採用。 ●HDMI-Aオス←→DVI-Dオス。 ●カラー:黒
コネクタ形状 HDMI-Aオス←→DVI-Dオス 変換タイプ オス - オス プラグ 金メッキ シールド トリプルシールド HDMI規格 Ver.1.3b対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI(オス)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス 対応 デジタル出力のみ オス形状 HDMI Type-A メス形状 DVI-D24pin 変換タイプ メス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 ブラック 質量(g) 100 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[19ピン] オス形状 HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] メス形状 DVI-D 変換タイプ オス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続 長さ(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 29 ケーブル長(m) 0.05 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度 【デジタル】1920×1200 製品幅(mm) 43 オス形状 HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] メス形状 DVI-D 変換タイプ オス - メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容 1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス) ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 43 ケーブル長(m) 0.254 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル) PVC-ポリ塩化ビニル 製品幅(mm) 42 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-I[29ピン] 対応解像度 1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p) ビデオ仕様 DisplayPort 1.2 オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-I[29ピン] コネクタ2 DisplayPort[20ピン]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI ブラック ケーブル長(m) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に ブラック オス形状 HDMI/DVI
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応 デジタル出力のみ オス形状 DVI-D24pin メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他 HDCP1.4対応 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMIオス-VGAメス 対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 シールド 3重シールド 対応解像度 1,920×1,080 60p ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続。DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続 長さ(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 35 ケーブル長(m) 0.05 最大解像度 【デジタル】1920×1200 製品幅(mm) 43 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 DVI-D[25ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷